曜日別特売
868-87YE サインタワー ユニット 19554912

サインタワー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
イエロー
寸法(Φmm)450×H 1200
内容量1台注文コード19554912品番868-87YE
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本体が水タンクで、倒れにくい構造。樹脂製なので人や車に優しい安全設計。

取付方式スタンド式材質高密度ポリエチレン付属品プラストッパー8個付トラスコ品番811-5706質量(kg)4.0(満水時:約37)イエロータイプ両面表示寸法(Φmm)450×H 1200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

サインタワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19554912
2022-01-25
用途: 構内の速度制限表示のため
東京都清瀬喜望園その他業種

水を入れ重しのするので、購入時は軽くて取り扱いも簡単。撤去時は水を抜くだけなので、取り扱いは簡単そう。

対象商品 : 19554903
2021-08-06
用途: お店の看板として
株式会社magnet卸売・小売業

お店の看板用と 自転車置き場のマーク用に二つ購入しました
大きさもインパクトがあり 形が高級感あるので とてもいい雰囲気が出ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする