YKK AP
イーネットフェンス 2M型 間仕切端柱部品 T180
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
色
Rホワイト
Bステン
Sブラウン
Rホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19554958
品番
EFI-B13
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
用途
イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質
スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。
色
Rホワイト
サイズ
T180
品番
通し:EFI-B13-TN
色番
TN