EFI-B18 イーネットフェンス 2M型 間仕切T字柱部品  T80・100・120・150 YKK AP 19555098

イーネットフェンス 2M型 間仕切T字柱部品 T80・100・120・150

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可車上渡し10日以内出荷とは
Sブラウン
内容量1セット注文コード19555098品番EFI-B18
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途イーネットフェンス 2M型用 対応部材材質スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。SブラウンサイズT80・100・120・150品番通し:EFI-B18-TM色番TM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする