YKK AP
イーネット 2M型水平地間仕切中柱部品 T60
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
色
Sブラウン
Bステン
Sブラウン
Rホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19555220
品番
EFI-B8
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質
スチール
色
Sブラウン
サイズ
T60
品番
通し:EFI-B8-TM
色番
TM