YKK AP
イーネット 2M型水平地間仕切中柱部品 T80・100・120・150
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
色
Bステン
Bステン
Sブラウン
Rホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19555238
品番
EFI-B9
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質
スチール
色
Bステン
サイズ
T80・100・120・150
品番
通し:EFI-B9-TL
色番
TL