曜日別特売
EFI-PF7-12 イーネットフェンス 自由柱アルミT120 YKK AP 19555588

イーネットフェンス 自由柱アルミT120

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可車上渡し10日以内出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード19555588品番EFI-PF7-12
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
用途イーネットフェンス A1F型用 対応部材材質アルミ形材ホワイトサイズT120品番通し:EFI-PF7-12-YW色番YW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする