YKK AP
イーネットフェンス 間仕切柱T80
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
色
Bステン
Bステン
Sブラウン
Rホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19555631
品番
EFI-PM2-08
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質
スチール
色
Bステン
サイズ
T80
品番
通し:EFI-PM2-08-TL
色番
TL