YKK AP
シンプレオ フェンス 形材 端部カバー T80
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
カームブラック
プラチナステン
ピュアシルバー
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19556875
品番
HFE-V-KT11-08
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
シンプレオYS3,YS2,YS2H型用 対応部材
色
ブラウン
サイズ
T80
品番
通し:HFE-V-KT11-08-B1
色番
B1