YKK AP
シンプレオ フェンス 形材 端部カバー T160
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
色
カームブラック
ブラウン
カームブラック
プラチナステン
ピュアシルバー
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19557390
品番
HFE-V-KT4-16
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
用途
シンプレオYM1型用 対応部材
色
カームブラック
サイズ
T160
品番
通し:HFE-V-KT4-16-B7
色番
B7