HFE-V-PFG1-12 シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T120 YKK AP 19557977

HFE-V-PFG1-12 シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T120 YKK AP 19557977
HFE-V-PFG1-12 シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T120 YKK AP 19557977
HFE-V-PFG1-12 シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T120 YKK AP 19557977
HFE-V-PFG1-12 シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T120 YKK AP 19557977

シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T120

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可車上渡し10日以内出荷とは
内容量1本ブラウン仕様耐風圧:42m/s注文コード19557977品番HFE-V-PFG1-12
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
用途シンプレオYM1,YS3,YS2型用 対応部材仕様耐風圧:42m/s材質アルミ形材ブラウンサイズT120品番通し:HFE-V-PFG1-12-B1色番B1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする