YKK AP
シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T120
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
内容量
1本
色
ピュアシルバー
仕様
耐風圧:42m/s
注文コード
19558011
品番
HFE-V-PFG1-12
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
シンプレオYM1,YS3,YS2型用 対応部材
仕様
耐風圧:42m/s
材質
アルミ形材
色
ピュアシルバー
サイズ
T120
品番
通し:HFE-V-PFG1-12-S1
色番
S1