曜日別特売
HFE-V-PMA1-06 シンプレオ フェンス 形材 間仕切中柱 T60 YKK AP 19558047

HFE-V-PMA1-06 シンプレオ フェンス 形材 間仕切中柱 T60 YKK AP 19558047
HFE-V-PMA1-06 シンプレオ フェンス 形材 間仕切中柱 T60 YKK AP 19558047
HFE-V-PMA1-06 シンプレオ フェンス 形材 間仕切中柱 T60 YKK AP 19558047
HFE-V-PMA1-06 シンプレオ フェンス 形材 間仕切中柱 T60 YKK AP 19558047

シンプレオ フェンス 形材 間仕切中柱 T60

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可車上渡し10日以内出荷とは
プラチナステン
内容量1本注文コード19558047品番HFE-V-PMA1-06
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途
シンプレオT2型用 対応部材
材質アルミ形材プラチナステンサイズT60品番通し:HFE-V-PMA1-06-H2色番H2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする