YKK AP
シンプレオ アルミフェンス YM1型 T100
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
色
カームブラック
ブラウン
カームブラック
プラチナステン
ピュアシルバー
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19558291
品番
HFE-V-YM1-2010
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途
横目隠し アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
色
カームブラック
サイズ
T100
品番
通し:HFE-V-YM1-2010-B7
色番
B7