YKK AP
シンプレオ アルミフェンス YS2型 T120
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
カームブラック
プラチナステン
ピュアシルバー
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19558625
品番
HFE-V-YS2-2012
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途
横スリット アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
色
ブラウン
サイズ
T120
品番
通し:HFE-V-YS2-2012-B1
色番
B1