YKK AP
シンプレオ アルミフェンス YS3型 T160
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
色
ピュアシルバー
ブラウン
カームブラック
プラチナステン
ピュアシルバー
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19559061
品番
HFE-V-YS3-2016
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途
横スリット アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
色
ピュアシルバー
サイズ
T160
品番
通し:HFE-V-YS3-2016-S1
色番
S1