YKK AP
ルシアス フェンス 形材 目隠しコーナー継手 通常
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
色
プラチナステン
バニラウォールナット
カームブラック
プラチナステン
桑炭
ナチュラルオーク
キャラメルチーク
ステインウォールナット
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19559097
品番
UFE-B38-06A
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
用途
ルシアスH02型用 対応部材
色
プラチナステン
品番
通し:UFE-B38-06A-H2
規格
通常
色番
H2