YKK AP
ルシアス フェンス 形材 目隠しコーナー継手 下隙間
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
色
ナチュラルオーク
バニラウォールナット
カームブラック
プラチナステン
桑炭
ナチュラルオーク
キャラメルチーク
ステインウォールナット
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19559185
品番
UFE-B38-06B
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
用途
ルシアスH02型用 対応部材
色
ナチュラルオーク
品番
通し:UFE-B38-06B-KG
規格
下隙間
色番
KG