YKK AP
ルシアス アルミ フェンス H02型 T80
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
色
ナチュラルオーク
バニラウォールナット
カームブラック
プラチナステン
桑炭
ナチュラルオーク
キャラメルチーク
ステインウォールナット
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19560025
品番
UFE-H02-2008-XC
参考基準価格(税別)
¥69,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
格子の板張り感が際立つデザイン
用途
横板格子 フェンス本体
材質
アルミ形材
色
ナチュラルオーク
サイズ
T80
品番
通し:UFE-H02-2008-XC-KG
色番
KG