YKK AP
ルシアス フェンス 形材 自由柱 T140
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
色
ナチュラルオーク
バニラウォールナット
カームブラック
プラチナステン
桑炭
ナチュラルオーク
キャラメルチーク
ステインウォールナット
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19560515
品番
UFE-PFA1-14Z-XA
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
ルシアスH02型用 対応部材
材質
アルミ形材
色
ナチュラルオーク
サイズ
T140
品番
通し:UFE-PFA1-14Z-XA-KG
色番
KG