YKK AP
ルシアス アルミ フェンス YS2H型 T120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
色
桑炭/ステン
キャラメルチーク/ブラック
桑炭/ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19561039
品番
UFE-V-YS2H-2012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,500
スマートな上下胴縁で引き締まったデザイン
用途
横スリット アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
色
桑炭/ステン
サイズ
T120
品番
通し:UFE-V-YS2H-2012-4D
色番
4D