YKK AP
ルシアス アルミ フェンス YS3F型 T100
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
色
キャラメルチーク/ブラック
キャラメルチーク/ブラック
桑炭/ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19561407
品番
UFE-V-YS3F-2010
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
スマートな上下胴縁で引き締まったデザイン
用途
横スリット アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
色
キャラメルチーク/ブラック
サイズ
T100
品番
通し:UFE-V-YS3F-2010-4F
色番
4F