YKK AP
ルシアス アルミ フェンス YS3F型 T120
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
色
桑炭/ブラック
キャラメルチーク/ブラック
桑炭/ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19561520
品番
UFE-V-YS3F-2012
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
スマートな上下胴縁で引き締まったデザイン
用途
横スリット アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
色
桑炭/ブラック
サイズ
T120
品番
通し:UFE-V-YS3F-2012-AN
色番
AN