現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。
点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。
風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
使用方法
長押し中(長押しをやめると停止) ブースト
他モード 2回クリック スタート
長押し ストップ
モード変更は1回クリック
弱>中>強
ブロワ
弱:30000rpm 25m/s 120分
中:50000rpm 35m/s 60分
強:70000rpm 43m/s 30分
ブースト:120000rpm 60m/s 10分
風量インジケーター※LED側を手前として
弱モード 点灯無し
中モード 中央点灯
強モード 左点灯
ブーストモード 左、中央点灯
右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として
・1回点滅:0~25%
・2回点滅:25~75%
・3回点滅:75~100%
チャージングインジケーター
・赤点灯:充電中
・緑点灯:充電完了