- ソケットカプラー ホース取り付け用 樹脂製 モノタロウ 19563898

- ソケットカプラー ホース取り付け用 樹脂製 モノタロウ 19563898
- ソケットカプラー ホース取り付け用 樹脂製 モノタロウ 19563898
- ソケットカプラー ホース取り付け用 樹脂製 モノタロウ 19563898
モノタロウ

ソケットカプラー ホース取り付け用 樹脂製

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法T(Φmm)9
内容量1個注文コード19563898品番-
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。

用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取り付け用使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)ニトリルゴム寸法T(Φmm)9相手側ホースサイズ1/4
注意
※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19563898
2022-09-23
用途: 日曜大工
小杉建設建設業・工事業

安くて助かります。でも なんかすぐに折れそうで不安です。

対象商品 : 19563898
2020-08-01
用途: エアー工具等のジョイントに

樹脂製で軽く、ロック機能も付いて、工具の差し込みも軽く使用に関しては現状満足しています。
長期使用に不安な所は、樹脂製のホース差込み側タケノコ部分の作りが薄い所です。

対象商品 : 19563898
2018-12-28
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ロック機能がありエアーホースが張った際も衝撃で抜ける事もなく、軽く樹脂のため物にぶつかっても傷が付きにくい。

対象商品 : 19563907
2018-11-30
用途: 水道のバルブ

取扱説明書が入っておらず、バルブがどうやっても接続できなかった。
いろいろ試して10分くらいでやっと使い方が分かったが、取扱説明書くらい入れるべき

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする