ねじ込み45°エルボ ステンレス製
(2件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
呼び径(B)
1
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
呼び径(A)
25
6
8
10
15
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19564494
品番
-
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1
材質
ステンレス(SCS13A相当)
形状
45°エルボ
寸法L1(mm)
27.5
ねじの種類
PTネジ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材