曜日別特売
- ねじ込み径違いチーズ ステンレス製 モノタロウ 19564503

- ねじ込み径違いチーズ ステンレス製 モノタロウ 19564503
- ねじ込み径違いチーズ ステンレス製 モノタロウ 19564503
モノタロウ

ねじ込み径違いチーズ ステンレス製

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(B)1/4×1/8
呼び径(A)8×6
内容量1個注文コード19564503品番-
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

呼び径(A)8×6呼び径(B)1/4×1/8最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いチーズ寸法A(mm)18ねじの種類PTネジ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19564616
2024-06-08
用途: 冷却水配管工事
建設業・工事業

使用しましたが問題ありませんでした。又、入荷が早かったので工期に間に合いました。

対象商品 : 19564519
2023-08-14
用途: 庭に設置するミストの配管
サービス業

商品に関して全く不満点はありません。
必要なものをまとめて3500円以上発注すれば送料無料になるし、「ホームセンターに行って商品を探して持って帰る」という手間を考えると安いです。

対象商品 : 19564546
2022-11-07
用途: コンプレッサーの配管用

安いので購入しましたが、精度や仕上げも他社同等品と遜色なく、問題なく使用しています。

対象商品 : 19564573
2020-12-07
用途: 充填機製造
株式会社紀伊サイエンス製造業

モノタロウの製品格安で綺麗な製品でした、皆さんにお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 19564573
2022-01-25
用途: 機械の修理用部品として
農・林・水産業

精度は問題ありません、肉厚が少し薄いので詰め付けに注意が必要です。

対象商品 : 19564528
2021-08-27
用途: 水配管
教育・研究機関

モノタロウブランドが安価なためにこの品を選定しましたが,何度も納期が延期され,作業が滞ってしまいました.さほど特殊な品では無いと思いますので,納期管理をお願いしたいと思います.品質として不可な点は無く,使用出来ています.

対象商品 : 19564546
2020-02-15
用途: 給水配管
その他業種

装置への給水配管に使用したが、メーカー品と比べて安価で、品質は遜色ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする