曜日別特売
3/4×3/8 ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウ 19564695

3/4×3/8 ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウ 19564695
3/4×3/8 ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウ 19564695
3/4×3/8 ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウ 19564695
モノタロウ

ねじ込み径違いソケット ステンレス製

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(B)3/4×3/8
呼び径(A)20×10
内容量1個注文コード19564695品番3/4×3/8
販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

用途配管接続用呼び径(A)20×10呼び径(B)3/4×3/8最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケット寸法L(mm)33.5ねじの種類PTネジ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 設備修理

別医購入した径違いニップルやブッシングと合わせて、インフラ側:機器側の口径調整に使います。

2025-01-12
用途: 洗浄器具の部材
建設業・工事業

問題なく使用できました。又、単価も安いので弊社の洗浄機で使用しますので助かりました。

対象商品 : 19564668
2022-12-31
用途: 高圧洗浄機ホース接続
サービス業

高圧洗浄機のホースにカプラー取り付けるときにサイズが合わないので使用。
価格が安くステンレス製なので錆びる心配もないのでリピート決定です。

対象商品 : 19564686
2022-08-29
用途: エアーの配管に
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

エアー配管の組付けに購入しました。ステンレス製でこの価格は安いと思いました。

対象商品 : 19564729
2022-10-13
用途: 配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

対象商品 : 19564713
2021-08-30
用途: 配管の継手用

急にステンレス用の継手が必要で購入。1個単位で買えるのが良いです。

対象商品 : 19564713
2021-06-21
用途: 真空内の異径管の接続
製造業

溶剤による腐食の為に黄銅が使えずにSUSのこの製品を買いました。
真空中で中に入れるパイプを太くするのに十分でした。

対象商品 : 19564686
2021-03-12
用途: 水配管作業
教育・研究機関

サビさせたくないところの水配管に使用しています.品質として問題なく使用出来ています.ちょっと特殊な形状をしていますが,この種に揃えてしまえば気になりません.

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする