曜日別特売
BR-2000-GY-M 防炎空調エアコン服 服のみ ブレイン 19565709

※使用例

BR-2000-GY-M 防炎空調エアコン服 服のみ ブレイン 19565709
BR-2000-GY-M 防炎空調エアコン服 服のみ ブレイン 19565709
BR-2000-GY-M 防炎空調エアコン服 服のみ ブレイン 19565709
BR-2000-GY-M 防炎空調エアコン服 服のみ ブレイン 19565709

防炎空調エアコン服 服のみ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
グレー
内容量1着注文コード19565709品番BR-2000-GY-M
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

溶接、象全などの火気を扱うハードな現場でも耐える安心の新素材

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。グレーサイズM胸囲(cm)120肩幅(cm)50袖丈(cm)56セット内容服のみ混率(%)綿100(防炎素材)着丈(cm)66生地綿100%(防炎素材)
注意
※ファンユニットは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19565736
2021-06-01
用途: 火気作業 溶接作業
建設業・工事業

着心地良し。だけどポケットが少ないのでそこは少し不満
胸ポケットをもう少し大きくするか、内ポケットがあると完璧だと思う

対象商品 : 19565745
2020-12-18
用途: 溶接工
製造業

溶接の仕事のため綿100の仕事着でないとダメなのですがこちらは値段も手頃で毎年りビートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする