曜日別特売
BR-233-BL-M 空調エアコン服 つなぎ服タイプ 服のみ ブレイン 19565824

※使用例

BR-233-BL-M 空調エアコン服 つなぎ服タイプ 服のみ ブレイン 19565824
BR-233-BL-M 空調エアコン服 つなぎ服タイプ 服のみ ブレイン 19565824

空調エアコン服 つなぎ服タイプ 服のみ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード19565824品番BR-233-BL-M
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥13,000

つなぎ服なので全身に風が流れる空調エアコン服

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。サイズMブルーセット内容ウェアのみタイプつなぎ胸囲(cm)116混率(%)綿100肩幅(cm)48着丈(cm)49生地綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19565833
2021-08-27
用途: 草むしり作業
その他業種

バートルの半袖タイプの空調服と比べると、涼しさがとても低い。あくまでも個人的な想像で原因を考えると、1、生地が綿100%であるため機密性が低く、服が膨れず空気が循環しない。2、ファンの取り付け位置が悪い。背中側に寄りすぎている。そのめ、空気の循環が悪い。3、もう1サイズ大きい物にすべきだった。自分は普段着はMサイズなので、Lサイズを選んだが、LLにするべきだった。などが考えられます。
他にも不満な点があります。バッテリーのポケットが小さすぎる。
メカーにはもっと効果的な、つなぎタイプの空調服を開発してもらいたいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする