※使用例
ブレイン
空調エアコン服 つなぎ服タイプ フルセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
L
4L
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19565876
品番
BR-255-BL-M
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥27,700
つなぎ服なので全身に風が流れる空調エアコン服
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
サイズ
M
色
ブルー
セット内容
ウェア、ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器
タイプ
つなぎ
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
49
ファン
A(強力タイプ)
生地
綿100%