曜日別特売
BR-255-BL-3L 空調エアコン服 つなぎ服タイプ フルセット ブレイン 19565903

※使用例

BR-255-BL-3L 空調エアコン服 つなぎ服タイプ フルセット ブレイン 19565903
BR-255-BL-3L 空調エアコン服 つなぎ服タイプ フルセット ブレイン 19565903
BR-255-BL-3L 空調エアコン服 つなぎ服タイプ フルセット ブレイン 19565903

空調エアコン服 つなぎ服タイプ フルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
内容量1セット注文コード19565903品番BR-255-BL-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥27,700

つなぎ服なので全身に風が流れる空調エアコン服

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。サイズ3Lブルータイプつなぎ胸囲(cm)128肩幅(cm)54着丈(cm)55ファンA(強力タイプ)生地綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする