※取付例
ブレイン
空調ウェア自作キット(ワッペン・ポケット・ループ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19565989
品番
BR-582-BL
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
アイロン接着ワッペン×2枚、アイロン接着ポケット×1枚、アイロン接着ループ×2本
色
ブルー
ファン
B(静音)タイプ
商品説明動画
【公式】空調ウェア自作キット取付方法【熱中症対策】
参考になった