ブレイン
空調ウェア自作キット(ワッペン+ファンユニット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
ブルー
グレー
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19566016
品番
BR-581-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥15,500
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
アイロン接着ワッペン×2枚、アイロン接着ポケット×1枚、アイロン接着ループ×2本
色
グレー
ファン
B(静音)タイプ
商品説明動画
【公式】空調ウェア自作キット取付方法【熱中症対策】
参考になった