曜日別特売
DC1333EN EV充電用屋外コンセント 東芝ライテック 19570364

EV充電用屋外コンセント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
内容量1個注文コード19570364品番DC1333EN
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプシルバータイプ露出・埋込両用コンセント形状接地2P 15A 125V適合プラグ100V用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする