曜日別特売
TUMT1000(WN)+FUD-FS(MBK) オフィスデスク ハイグレード天板 電源タップ付き 幅100/120/140cm 奥行70cm YAMAZEN(山善) 19570778

TUMT1000(WN)+FUD-FS(MBK) オフィスデスク ハイグレード天板 電源タップ付き 幅100/120/140cm 奥行70cm YAMAZEN(山善) 19570778
TUMT1000(WN)+FUD-FS(MBK) オフィスデスク ハイグレード天板 電源タップ付き 幅100/120/140cm 奥行70cm YAMAZEN(山善) 19570778
TUMT1000(WN)+FUD-FS(MBK) オフィスデスク ハイグレード天板 電源タップ付き 幅100/120/140cm 奥行70cm YAMAZEN(山善) 19570778
TUMT1000(WN)+FUD-FS(MBK) オフィスデスク ハイグレード天板 電源タップ付き 幅100/120/140cm 奥行70cm YAMAZEN(山善) 19570778
TUMT1000(WN)+FUD-FS(MBK) オフィスデスク ハイグレード天板 電源タップ付き 幅100/120/140cm 奥行70cm YAMAZEN(山善) 19570778
TUMT1000(WN)+FUD-FS(MBK) オフィスデスク ハイグレード天板 電源タップ付き 幅100/120/140cm 奥行70cm YAMAZEN(山善) 19570778
TUMT1000(WN)+FUD-FS(MBK) オフィスデスク ハイグレード天板 電源タップ付き 幅100/120/140cm 奥行70cm YAMAZEN(山善) 19570778
TUMT1000(WN)+FUD-FS(MBK) オフィスデスク ハイグレード天板 電源タップ付き 幅100/120/140cm 奥行70cm YAMAZEN(山善) 19570778
TUMT1000(WN)+FUD-FS(MBK) オフィスデスク ハイグレード天板 電源タップ付き 幅100/120/140cm 奥行70cm YAMAZEN(山善) 19570778
TUMT1000(WN)+FUD-FS(MBK) オフィスデスク ハイグレード天板 電源タップ付き 幅100/120/140cm 奥行70cm YAMAZEN(山善) 19570778
TUMT1000(WN)+FUD-FS(MBK) オフィスデスク ハイグレード天板 電源タップ付き 幅100/120/140cm 奥行70cm YAMAZEN(山善) 19570778
TUMT1000(WN)+FUD-FS(MBK) オフィスデスク ハイグレード天板 電源タップ付き 幅100/120/140cm 奥行70cm YAMAZEN(山善) 19570778
TUMT1000(WN)+FUD-FS(MBK) オフィスデスク ハイグレード天板 電源タップ付き 幅100/120/140cm 奥行70cm YAMAZEN(山善) 19570778

オフィスデスク ハイグレード天板 電源タップ付き 幅100/120/140cm 奥行70cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
【天板】ナチュラル(木目調)【脚部】ブラック
【天板】ナチュラル(木目調)【脚部】ブラック
【天板】ホワイト【脚部】ホワイト
【天板】ホワイト【脚部】ブラック
【天板】ブラック【脚部】ホワイト
【天板】ブラック【脚部】ブラック
【天板】ナチュラル(木目調)【脚部】ホワイト
【天板】ダークブラウン(木目調)【脚部】ホワイト
【天板】ダークブラウン(木目調)【脚部】ブラック
【天板】グレージュ【脚部】ホワイト
【天板】グレージュ【脚部】ブラック
【天板】ブルーグレー【脚部】ホワイト
【天板】ブルーグレー【脚部】ブラック
【天板】ストーンダークグレー【脚部】ホワイト
【天板】ストーンダークグレー【脚部】ブラック
【天板】ストーンライトグレー【脚部】ホワイト
【天板】ストーンライトグレー【脚部】ブラック
質量(kg)25
内容量1台注文コード19570778品番TUMT1000(WN)+FUD-FS(MBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

パソコンデスク、オフィスデスク、会議用テーブルとして使えるユニットデスク
天板はハイグレード天板タイプ(天板厚さ3.5cm)
2つのAC電源とUSB差込口のある電源タップ付き
天板裏にマグネット式のものが取り付けできるスチールプレート付属
天板8色×脚部2色から選べる豊富なカラー展開
天板幅は3つのサイズ(100cm/120cm/140cm)から選択可能
天板はゆったり作業できる奥行70cm
ガタつきを抑えるアジャスター付き
手荷物などをかける便利なフック2個付き

用途
デスク、 PCデスク、テーブル、机として。机 シンプルデスク ワークデスク オフィスデスク 事務所 書斎 作業
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:金属(スチール)、表面加工:脚部 エポキシ樹脂塗装質量(kg)25【天板】ナチュラル(木目調)【脚部】ブラック耐荷重(kg)100(均等荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×70×72.5組立時間60分以上
注意
※【組み立てについて】天板と脚が分かれた2個口でのお届けとなります。大型で重量もございますので、お二人以上での搬入・組立をお願いいたします。プラスドライバーのご用意をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき8,500/税込9,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする