曜日別特売
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216

41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216
41408 ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ カトージ 19571216

ジョイー Joie ベビーカー パクト プロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台オーク注文コード19571216品番41408
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

2台目にもおすすめ!コンパクトベビーカー
女性の方でも持ち運びしやすい軽量設計
フットサポートは3段階調節可能
UPF50+&撥水加工のホロ付き
収納カゴ付き
フロントガードは取り外しできるので乗せ降ろしに便利
安全な5点式シートベルト
収納バッグ&レインカバー付き

用途赤ちゃんとのお散歩、お出かけに。折りたたみ コンパクト 軽量 収納カゴ 収納バッグ レインカバー サンシェード 日除け UVカット おしゃれ ベビー用品 出産準備 出産祝い材質【フレーム】アルミニウム合金/スチール/ポリアミド/ポリプロピレン/POM【フロントガード】アルミニウム合金/PUレザー【ハンドル】ポリプロピレン/ポリアミド/PUレザー【開閉ボタン・開閉レバー】POM【幌フレーム】アルミニウム合金/ポリエチレン/POM【シート(座面)フレーム】ポリプロピレン/スチール【シート(背もたれ)フレーム】スチール【ステップ】ポリプロピレン【収納カゴ】ポリエステル【後輪ストッパー】ポリアミド【後輪】ポリプロピレン/EVA【前輪】ポリプロピレン/POM/EVA/ポリエチレン【表生地】ポリエステル80%/綿20%【中綿】ポリエステル89%/ポリウレタン11%質量(kg)6.3オーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(通常)47×83×106、(折りたたみ時)47×24.5×66適合年齢(歳)新生児から体重22kg(4歳頃)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする