筋入りゴムマットタテ筋タイプ 筋入りゴムマット(B山マット) アラオ 19571668

筋入りゴムマットタテ筋タイプ 筋入りゴムマット(B山マット) アラオ 19571668
筋入りゴムマットタテ筋タイプ 筋入りゴムマット(B山マット) アラオ 19571668

筋入りゴムマット(B山マット)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
タイプタテ筋
内容量1巻注文コード19571668品番筋入りゴムマットタテ筋タイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。

用途
安全通路の確保に
材質ゴム製表:緑、裏:黒仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48質量(kg)40タイプタテ筋寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×10m

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19571677
2019-11-15
用途: 歩行者通路の確保
有限会社菅原工業所建設業・工事業

写真で見るよりも思った以上にしっかりしていてよい商品だと思います
しっかりしているので簡単には破けたりしない感じですね。使い勝手もよさそうです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする