ATH-WS550 BGD ポータブルヘッドホン audio-technica 19571975

ポータブルヘッドホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19571975品番ATH-WS550 BGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

圧倒的な重低音再生を体現する専用ドライバー構造。
ディープモーション・ドライバー
広大な振動板面積を持つ専用のΦ53mmドライバーを搭載。深い振幅と強力な磁気回路により振動能力を最大まで高め、圧倒的な低域を放ちます。
トップマウントPCB方式
振動板の動きをより正確にコントロールするために、PCBをドライバー背面トップにマウント。空気の制動を均一化することで、歪みの少ない低音と明瞭な中高域のバランスを調整します。
エアフローベース・ベンティングシステム
ドライバー特性に応じた最良の位置にベント(空気孔)を配置。筐体内部の空気のバネ性を最適化し、低音の出力能率を向上させることで、上質な低域再生を実現します。
制振エンクロージャーデザイン
リング状に成型したアルミニウム材をハウジングにマウントした、強硬なエンクロージャーデザインを採用。ドライバー駆動による不要な共振を頑丈なリングで抑制し、締まりのあるクリアな再生音を引き出します。

型式密閉ダイナミック型ブラックゴールド質量(g)約254(コード除く)コード長さ(m)1.2プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)8~24,000音圧レベル(dB)106(出力)アズワン品番65-1708-96インピーダンス(Ω)38ドライバーユニット(Φmm)53最大入力(mW)750装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする