ATH-CKR50 BK インナーイヤーヘッドホン audio-technica 19572009

インナーイヤーヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード19572009品番ATH-CKR50 BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

制振性を高める真鍮スタビライザーを採用。
ドライバーの不要共振を抑え、高解像度再生を実現。
抜けの良い中高域と豊かな低音を再生する新開発Φ12.5mmドライバーを搭載。
優れた装着性と高い遮音性を両立したプロダクトデザイン。
選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。

コード長さ(m)1.2(Y型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型ブラック質量(g)約8(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)5~25,000音圧レベル(dB)103(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)12.5最大入力(mW)200イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする