曜日別特売
ATH-CKR30iS YL スマートフォン用インナーイヤーヘッドホン audio-technica 19572176

スマートフォン用インナーイヤーヘッドホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
イエロー
内容量1個注文コード19572176品番ATH-CKR30iS YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。
装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。

特性リモコンマイクプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型イエロー質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)周波数特性100~10,000Hz再生周波数帯域(Hz)5~24,000音圧レベル(dB)102(出力)指向性全指向性インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB)‐44(0dB=1V/Pa,1kHz)イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする