曜日別特売
ATH-C320 BK インナーイヤーヘッドホン audio-technica 19572499

インナーイヤーヘッドホン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード19572499品番ATH-C320 BK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強磁力マグネット搭載Φ13.5mmドライバーで高音質再生。
絡みにくい高弾性エラストマーコード採用。からみ防止リング付き。
手元で音量調整ができるスライドボリューム付き。
便利なコードクリップ付属。

コード長さ(m)1.2(Y型)付属品コードクリップ型式ダイナミック型ブラック質量(g)約5(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)13.5最大入力(mW)40イヤホン形状インナーイヤー型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19572499
2023-12-17
用途: 通勤のラジオ視聴で

長期間使用してもコードが硬化しない。音質はそれなり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする