TM-825 アルマキ HARAX(ハラックス) 19572887

 

TM-825 アルマキ HARAX(ハラックス) 19572887
TM-825 アルマキ HARAX(ハラックス) 19572887
TM-825 アルマキ HARAX(ハラックス) 19572887
TM-825 アルマキ HARAX(ハラックス) 19572887

アルマキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード19572887品番TM-825
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

路地への播種が歩きながら連続して行えます。
アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。
種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。
接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。
条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。

用途
スイートコーン・大豆等の播種に
材質アルミ直径(Φmm)使用可能な種:18質量(g)670長さ(cm)100
注意
※本製品は播種専用です。用途以外の使用はしないでください。
※降雨時や降雨直後は湿気が多いため、先端部に土が付着しやすく、的確な播種ができないことがあります。
※使用後は水洗いし、汚れを取り除いてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする