イヤフィットヘッドホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラウン
内容量1個注文コード19573034品番ATH-EQ300M BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

超うす型ハウジング+軽量20gで抜群の装着感。
ハウジング部は8.5mm(イヤパッド、イヤハンガー部除く)の薄さを実現。本体質量も約20gコード除く)と軽量化を図り、長時間でも疲れない。超うす型で快適な装着感を徹底追及したスタイル。
耳への負担が少ないクリアな再生音 耳への負担が少ない、安心のナチュラルイヤフィット設計に加え、大口径Φ28mmドライバーでクリアな再生を誇る。
デジタルオーディオプレイヤーや携帯ゲーム機、携帯電話などに使いやすい1.2m U型コードを採用。未使用時には首から掛けておけるなど便利。

コード長さ(m)1.2(U型)型式ダイナミック型ブラウン質量(g)約20(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)16 ~24,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)20ドライバーユニット(Φmm)28最大入力(mW)500
注意
※本製品は、構造上音が外に漏れやすくなっています
※交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする