曜日別特売
ATH-P100LV オープンバックダイナミックヘッドホン audio-technica 19573226

オープンバックダイナミックヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード19573226品番ATH-P100LV
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手元で簡単に音量調整できるボリュームコントローラー付き。
テレビ鑑賞に最適な5.0mコード(コードをまとめるコードタイ付属)。
迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。
軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。

コード長さ(m)5型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100装着方式オーバーヘッド
注意
※本製品は、構造上音が外に漏れやすくなっています
※交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする