光デジタルケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1個注文コード19575003品番AT-OPX1/3.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

抜き差ししやすいラバーグリップで防振効果もプラス。
堅牢なメタルプラグ採用。
光の伝達がスムーズな端末ラウンド加工で高音質。
気軽に使えるAPF採用。
触って判る方向性マーク付き。

ケーブル長(m)3付属品防塵キャップ(透明)仕様サンプリング周波数96kHz/24bit対応(メーカー調べ)ブラック変換タイプオス - オス伝送損失(dB/m)0.2dB/m以下(660nm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする