気温が高い時期にセルトレーやポットで種まきや育苗する際に重宝します。種まき培土は乾きやすいものが多いので、夏場の育苗には水やりが大変です。この土太郎は、有名なユーチューバさんが使っていて試してみました。たくさんの種類の培土が入っている感じではないのですが、水持ちの良さと水はけの良さが絶妙なバランスです。
もう、3回リピしています。
培土は多種類有るが、色々使って土太郎に辿り着きました。芽出しから育苗まで失敗無く使えます。適度な水分があり、そのまま使えるのが有り難い。肥料成分も用途に応じた量で丁度良い。質感ですが、良い土使ってるねと言われました。
ユーチューブで農家の方が使っていたので購入してみました。普通の野菜用の土より種の発芽と生育がよく驚きました。ずっと使いたいです。
今年プランター用に購入しましたが ミニひまわり・綿・ミニトマト・パプリカ・万願寺唐辛子などどれも立派に育ってくれました 残った土で次はにんにくを栽培したいと思います
ミニトマト千果の栽培に使用しました 1か月半が経過しましたが 元肥は使用しなかったのですが トマトの枝もはっぱも立派に茂りました 土が乾くと白くなるのでわかりやすいです また他の植物を育てるたももう一袋購入したいと思います
育成用に使用してみました。 大きな粒も少し混ざっていたので、ふるいにかけて使用しました。次も購入を考えていたのですが、突然特別運賃の扱いに変わってしまいました。これじゃ購入できません。たいへん残念です。どうにかならないものでしょうか。