大阪塗料工業
オイルステイン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(4L)
1缶(1L)
1缶(4L)
色
ウォルナット
チーク
オーク
マホガニ
ウォルナット
メープル
ワインレッド
全18種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
19578667
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
木工、建築関係における木材着色剤として多用途に使用できます。
鮮明な色調が得られ、ソフトな仕上がりになります。
用途
建築木部内装、店舗家具、木工家具全般。
使用方法
そのまま刷毛に適量含ませて塗装してください。
色が濃い過ぎるときは、ペイントうすめ液で2~3割うすめてください。
上塗りしたときににじみやすい場合は、シケラックニス、白ラックニス、NTXライトシーラーを1~2回塗ると止まります。
色
ウォルナット
主な用途
屋内木部全般
使用場所
屋内用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
30~50
注意
※材質によって色が変わる場合がありますので、必ず試し塗りを行ってください。
※塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分などは取り除いてください。
※使用した刷毛や用具はペイントうすめ液で洗ってください。
※火気には十分注意してください。
※屋内で塗装される場合は、換気には十分注意してください。