ビデオ用ガードフィルム 汎用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)58.2×32.5
内容量1個注文コード19579018品番E-7100
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

適度な厚みでキズに強い、国産の耐指紋性クリアフィルムを採用。タッチパネル式のビデオカメラに最適です。また、フィルム本体には剥離シートに加えて表面保護シートが付きました。フィルム表面の汚れを気にすることなく作業を行うことができます。エツミのガードフィルムは信頼のMADE IN JAPAN。安心してご使用いただけます。

対応インチサイズ2.7ワイド寸法(幅W×高さH)(mm)58.2×32.5材質フィルム:PET+シリコン膜、接着面:シリコン膜(自己吸着)タイプAR加工低反射
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする