E-7304 デジタルカメラ用液晶保護フィルムZERO エツミ 19579903

デジタルカメラ用液晶保護フィルムZERO

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)67.9×44.4
対応機種Nikon1S1専用
内容量1個注文コード19579903品番E-7304
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

貼り易さNo1、満足の行く仕上がり。エアーレス : 特殊吸着層により小さな気泡であれば、時間の経過と共に気泡がゼロになります。貼り易さ : 保護フィルムより一回り大きい薄利シート。6箇所の切れ込みのうち、どこからでも剥がして剥離シートをカットできます。一部分を剥がして仮留めができるので、貼り込み時の位置決めが容易になりました。キズに強くタッチパネルに最適。貼付けが簡単で貼り直しもOK。信頼の日本製。

対応機種Nikon1S1専用寸法(幅W×高さH)(mm)67.9×44.4材質フィルム:PET+シリコン膜、接着面:シリコン膜(自己吸着)タイプAR加工低反射
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19579919
2019-07-11
用途: α5100の液晶モニター用に
卸売・小売業

少しずれたので外しても簡単にセット出来ました。液晶にぴったりの大きさでした。

対象商品 : 19579919
2019-06-26
用途: デジカメの液晶モニターに
卸売・小売業

α5100の液晶モニターに簡単に張り付け、少しずれたの張り直しましたが、奇麗にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする