曜日別特売
DHK-2.5LEN クリーン仕様爪つきジャッキ ダイキ 19580560

代表画像

クリーン仕様爪つきジャッキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
揚程(mm)110
トラスコ品番473-6826
内容量1台注文コード19580560品番DHK-2.5LEN
参考基準価格(税別)¥131,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。
操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。

用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。トラスコ品番473-6826セット内容樹脂ケース、操作ハンドル材質スチール製 / 無電解ニッケル処理揚程(mm)110爪幅(mm)50爪長さ(mm)80爪最低位(mm)22爪荷重(t)2.5頭部荷重(t)5頭部最低位(mm)238爪最高位(mm)132頭部最高位(mm)348
注意
※許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
※爪つきジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。
※シリンダーストロークの80%でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする